• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschl. 10″ verstellb. phosphatiert

Artikel-Nr.: 2171023
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2171023
EAN / GTIN 4010886881576
Herstellernummer 2171023
L-Nummer L60160 5586

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen
  • Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt
  • Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
  • Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet
  • Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Gesamtlänge [mm]: 254,5 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb