• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 80 – 110 mm

Artikel-Nr.: 2171-1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2171-1
EAN / GTIN 4000896013418
Herstellernummer 2171-1
L-Nummer L60140 335

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern
z.B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter an MAN Nutzkraftwagen
  • Stahlband siebenfach verstellbar
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Durchmesser (min-max): 80 – 110 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb