• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lose Nageltaschen Schwarz S/M

Artikel-Nr.: 217019489900S/M
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
Artikelnummer 217019489900S/M
EAN / GTIN 7330509860410
Herstellernummer 217019489900S/M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyamid, CORDURA®

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Nageltaschen

Taschen
Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern

Passt zu
Artikel 6720, 6725, 1877, 1875

Funktionalität
Mit Reißverschluss und Druckknopf zu befestigen

Größenerläuterung
Modell 6720, 1877, 6725 und 1875. Größe S/M passt zu XXS-M, C44-C50, D21-D24 und Damengrößen C34-C40, D18-D19. Größe L/XL passt zu L-5XL, C52-C68, D25-D34 und Damengrößen C42-C56, D20-D25.

Beschreibung:

  • Abnehmbare Nageltaschen, unten doppelt verstärkt mit CORDURA® für höhere Sicherheit und Haltbarkeit
  • Separat erhältlich, passend für die Modelle 6720, 1877, 6725 und 1875
  • Größe S/M passt zu XXS-M, C44-C50, D21-D24 oder zu den Damengrößen C34-C40, D18-D19
  • Größe L/XL passt zu L-5XL, C52-C68, D25-D34 oder zu den Damengrößen C42-C56, D20-D25

Lieferumfang:


Lieferung paarweise

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb