Ausführung:
Stoff
100% Polyamid, CORDURA®
Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Nageltaschen
Taschen
Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern
Passt zu
Artikel 6720, 6725, 1877, 1875
Funktionalität
Mit Reißverschluss und Druckknopf zu befestigen
Größenerläuterung
Modell 6720, 1877, 6725 und 1875. Größe S/M passt zu XXS-M, C44-C50, D21-D24 und Damengrößen C34-C40, D18-D19. Größe L/XL passt zu L-5XL, C52-C68, D25-D34 und Damengrößen C42-C56, D20-D25.
Beschreibung:
- Abnehmbare Nageltaschen, unten doppelt verstärkt mit CORDURA® für höhere Sicherheit und Haltbarkeit
- Separat erhältlich, passend für die Modelle 6720, 1877, 6725 und 1875
- Größe S/M passt zu XXS-M, C44-C50, D21-D24 oder zu den Damengrößen C34-C40, D18-D19
- Größe L/XL passt zu L-5XL, C52-C68, D25-D34 oder zu den Damengrößen C42-C56, D20-D25
Lieferumfang:
Lieferung paarweise