• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment mit Schlageinsaetzen, 19-tlg

Artikel-Nr.: 217.GJ1
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217.GJ1
EAN / GTIN 3148516665669
Herstellernummer 217.GJ1
L-Nummer L60130 361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatzbereich Ø 10 bis 20 mm.

Merkmal:

  • H [mm]: 50
  • B [mm]: 230
  • L [mm]: 265
  • Gewicht in Kilogramm: 1,4

Lieferumfang:

  • dämpfender Handgriff: 217.G16
  • Splinttreiber-Einsätze aus Aluminium: Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm, Nutzlänge 60 mm
  • Messingeinsätze: Ø 12 - 16 - 20 mm, Nutzlänge 40 mm
  • Polyamideinsätze: Ø 12 - 16 - 20 mm, Nutzlänge 40 mm
  • Verlängerung, Nutzlänge 100 mm
  • Messingeinsätze für Verlängerung: Ø 12 - 16 - 18 mm, Nutzlänge 20 mm
  • Polyamideinsätze für Verlängerung: Ø 12 - 16 - 18 mm, Nutzlänge 20 mm
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb