• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilter-Schlüssel Satz Außen Sechskant Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 2169/6
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2169/6
    EAN / GTIN 4000896120628
    Herstellernummer 2169/6
    L-Nummer L60140 1410

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
    • Ölfilter-Schlüssel Satz, Inhalt:
      2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6
      2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86
    • Schnelle Handhabung, sicheres, fachgerechtes und sauberes Arbeiten
    • Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z.B. mit den Drehmomentschlüsseln HAZET 6110-1CT (10 = 38″) und HAZET 6121-1CT (12,5 = 12″) sicher erreicht werden
    • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Netto-Gewicht (kg): 1.37 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 6

    Lieferumfang:

    Ölfilter-Schlüssel 2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6 ∙ 2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb