KOMET Unisix® Wendeschneidplatte 34-110

Artikel-Nr.: 216950 34-110

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
    Bezeichnung 34-110
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte BK7710
    Schneidstoff HM
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216950 34-110
    EAN / GTIN 2050002046740

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    350
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Graphit, GFK, CFK
    N
    150
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb