• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ SW 86

Artikel-Nr.: 2169-86
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2169-86
EAN / GTIN 4000896100323
Herstellernummer 2169-86

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Purflux-Ölfiltern
  • Schlüsselweite 86 mm Rillenprofil (9 Rillen)
  • Für z.B. ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat mit TDi Motor ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 mit TDi Motor 85 KW/115 PS ∙ FIAT Bravo und Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 19 mit 1,4 – 1,7 und 1,8 l ∙ Mégane 1,4 und 2,0 l ∙ Rapid mit 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane und Espace 3 mit 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7 SDi ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    für Kraftstofffilter
    z.B. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ A-Klasse (Typ 168) ∙ C-Klasse (Typ 202) ∙ E-Klasse (Typ 210)
  • Innenvierkant 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Durchmesser: 97 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb