• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 14-kant Profil ∙ SW 64

Artikel-Nr.: 2169-7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2169-7
EAN / GTIN 4000896100224
Herstellernummer 2169-7
L-Nummer L60140 3543

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
  • Betätigung von Ölfiltern
    14-kant Schlüsselweite 64 mm an
    TOYOTA Yaris ∙ Corolla ∙ MR2 Bj. → 1999 ∙ Starlet ∙ Celica ∙ Avensis
    NISSAN Micra ∙ Almera
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX-5 ∙ Xedo
    MERCEDES-BENZ A-Klasse (Typ 177), B-Klasse (Typ 247) mit OM 608 Motor
    SMART ForFour (Typ 454) Motor 134 ∙ 135 ∙ SMART Fortwo (Typ 451) Motor 132 ∙ sowie
    SUBARUSUZUKIDAIHATSU
    Passend auch für YAMAHA Super Ténéré XT1200 z ∙ YZF-R1 Bj. 2007 → ∙ YZF-R6 Bj. 2006 → ∙ FZ1-S Bj. 2006 → ∙ FZ1-N Bj. 2006 → ∙ FZ6-S Bj. 2007 → ∙ FZ6-N Bj. 2007 →
    BMW G310R und G310GS
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant: 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen 14-kant Profil
  • Durchmesser: 76 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb