• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ SW 66

Artikel-Nr.: 2169-66
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2169-66
EAN / GTIN 4000896100217
Herstellernummer 2169-66
L-Nummer L60140 2369

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Purflux-Ölfiltern
  • Schlüsselweite 66 mm Rillenprofil (6 Rillen)
  • RENAULT Clio ∙ Twingo (auch Betätigung Ölfiltergehäuse-Deckel) ∙ Kangoo,
    FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo mit 1,2 l,
    LANCIA Y 1,2 l,
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos,
    MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star,
    NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena,
    TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis
  • Innenvierkant 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Durchmesser: 76 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb