• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilter-Schlüssel 97 mm Außen 16-kant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 2169-6
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2169-6
    EAN / GTIN 4000896100293
    Herstellernummer 2169-6

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
    • 16-kant Schlüsselweite 86 mm
    • Für z.B. BMW 316i Limousine Touring ∙ 316ti Compact ∙ 318Ci Cabrio ∙ Coupé ∙ 318i Limousine Touring ∙ Compact Bj. 2001 → ∙ 1er (E87): 116i ∙ 118i ∙ 120i ∙ 130i
    • Volvo V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
    • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″, bzw.
      Außensechskant: 24 mm
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen 16-kant Profil
    • Durchmesser: 97 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb