KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 24-010

Artikel-Nr.: 216850 24-010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
585 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304
Bezeichnung 24-010
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BK8425
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216850 24-010
EAN / GTIN 2050001102584

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb