• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftstofffilter-Lösewerkzeug ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ 117,5 mm

Artikel-Nr.: 2168-6
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2168-6
EAN / GTIN 4000896149070
Herstellernummer 2168-6

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Kraftstoff-Filtergehäuse an FIATALFA ROMEOLANCIAOPEL Dieselmotoren
  • Beschädigungsfreie Betätigung des Gehäusedeckels der Kraftstofffilter-Einheit beim Wechsel des Kraftstofffilters
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38
  • ⌀ 109 mm mit 6 Rillen
  • Bei z.B. FIAT ∙ ALFA ROMEO ∙ LANCIA Fahrzeugen mit 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l Dieselmotoren sowie OPEL Vectra C/Signum 1,9 l Diesel, Astra H 1,3 l und 1,9 l Diesel, Corsa C/Combo/Meriva 1,3 l Dieselmotoren
  • Hinweis: Das von den Fahrzeugherstellern empfohlene Anzugs-Drehmoment des Gehäusedeckels wird z.B. mit dem HAZET Drehmomentschlüssel 6110-1CT erreicht
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Durchmesser: 117.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb