KOMET® Wendeschneidplatte 14-6603

Artikel-Nr.: 216740 14-6603

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte K10
    Schneidstoff HM
    ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 090204 EN
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216740 14-6603
    EAN / GTIN 4047109062160
    Herstellernummer W30 14660.3321

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    150
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit umlaufenden Spannuten.
    Aus Freischnittgründen mit einer zusätzlichen Abschrägung versehen. Freiwinkel 15°.

    Passend für:

    Frässenker Nr. 216600 und 216620.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb