• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Winterkapuze Marineblau/ High Vis Gelb L

Artikel-Nr.: 216715348933L
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
Produktart Wintermütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216715348933L
EAN / GTIN 7330509861288
Herstellernummer 216715348933L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 15, 290 g/m²

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Details
Verschweißte Nähte
Kunststoff-Druckknöpfe

Reflex
Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen

Größenerläuterung
Größe S passt zu den Modellen 4917 in Größe XS-M, Größe L passt zu den Modellen 4917 in Größe L-XL, Größe XXL passt zu den Modellen 4917 in Größe XXL-3XL, Größe S passt zu den Modellen 4517, 4527, 6317 in Größe XS-S, Größe L passt zu den Modellen 4517, 4527, 6317 in den Größen M-XL, Größe XXL passt zu den Modellen 4517, 4527, 6317 in Größe 3XL-4XL

Beschreibung:

  • Flammhemmende, helmtaugliche Winterkapuze mit Wärmeisolierung
  • Mehrfach verstellbar, mit Druckknöpfen zu befestigen
  • Der Außenstoff der Kapuze ist ein laminiertes, inhärentes Material und das Futter hat einen hohen Aramidanteil
  • Passend für 4517, 4527, 4927 und 6317

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb