• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Kapuze High Vis Orange S

Artikel-Nr.: 216619775300S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Unisex-Größe S

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216619775300S
    EAN / GTIN 7330509632765
    Herstellernummer 216619775300S

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

    Reflex
    Reflektierende Details an der Kapuze

    Innenfutter
    Air-Mesh-Futter

    Passt zu
    Artikel 4462, 4828, 4827, 4780

    Größenerläuterung
    Größe S passt zu Jacke Größe S, M. Größe L passt zu Jacke Größe L, XL. Größe XXL passt zu Jacke Größe XXL, 3XL. Größe 4XL passt zu Jacke Größe 4XL und aufwärts

    Beschreibung:

    • Abnehmbare High Vis Kapuze mit einem flexiblen AirMesh Futter und Reflexdetails
    • Passt zu einigen Jacken verschiedener Art - sowohl zu leichten Shell Jacken, als auch zu Wintermänteln, z
    • B
    • 4462, 4828, 4827, 4780

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb