{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Anfaswinkel vorwärts | 90 Grad | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 260982 HB725-1 | |
Wendeplattenschraube | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer |
216550 1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197685506
Kopieren |
|
Herstellernummer |
216550 1
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |