Fasenfräser 30° 6

Artikel-Nr.: 216548 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel vorwärts: 120
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts 120 Grad
Einstellwinkel κ 30 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 2
⌀ D 6 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 32 mm
Auskraglänge L1 38 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte 260986 HB725-1
Wendeplattenschraube 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727
Herstellernummer 216548 6

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb