GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDGT 090308, für 45°-Fasenfräser, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 216409 INOX
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 030 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDGT 090308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,11 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216409 INOX
EAN / GTIN 4067263110828
Herstellernummer 216409 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräswendeplatten, präzisionsgesintert mit positiven Spanleitstufen. Plan- und Auflagefläche präzisionsgeschliffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb