• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krafthebel Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 2164/3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2164/3
EAN / GTIN 4000896080281
Herstellernummer 2164/3
L-Nummer L60140 1438

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache, abgeschrägte Spitzen für den Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen
  • Massive Vierkantklingen für hohe Kraftübertragung
  • Netto-Gewicht (kg): 1.66 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb