• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hand Umfüll- / Einfüllpumpe

Artikel-Nr.: 2162-7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Hydraulik-Handpumpe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2162-7
EAN / GTIN 4000896207756
Herstellernummer 2162-7
L-Nummer L60140 4735
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Befüllen, Umfüllen und Einfüllen von Flüssigkeiten
  • 600 ml Pumpvolumen ermöglicht schnelles Um-, und Einfüllen von Flüssigkeiten zwischen verschiedenen Behältnissen
  • Fußplatte und Doppelanschluss für Schläuche mit 10 / 15 mm Innen-⌀
  • 1 Saugschlauch, ⌀ 10 mm ∙ Länge: 3 m
  • 1 Druckschlauch, ⌀ 15 mm ∙ Länge: 3 m
  • An z.B. MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 in Verbindung mit Kühlmittelrohr 2 x A.311.500.09.91 sowie Kupplungsmuffe A.001.553.19.26 und Kupplungsstecker A.001.553.20.26
  • Getriebe oder Motoröle können mit Hilfe der Pumpe schnell, blasenfrei und sauber eingefüllt werden
  • Umzupumpende Flüssigkeiten z.B.
    • Ad Blue
    • Kühlmittel
    • Scheibenfrostschutz
    • Öl
    • Wasser
  • Made In Germany

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb