{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
⌀ D | 25 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 37,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 27 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SD.. 090308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 216100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133472 | |
Herstellernummer | 216100 25 |