GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGT 100305 PDFR, für Messerköpfe, HU7710, Typ ALU

Artikel-Nr.: 216035 ALU
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ANGT 100305 PDFR
Typ ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216035 ALU
EAN / GTIN 4045197411402
Herstellernummer 216035 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb