• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselöler ∙ 0,3 l

Artikel-Nr.: 2160-1
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
Produktart Öler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2160-1
EAN / GTIN 4000896234646
Herstellernummer 2160-1
L-Nummer L60140 4988

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Auftragen eines gleichmäßigen Schmierfilms auf Werkstücke, Flächen und Ketten. Werkzeugschonende Verteilung von Kühl- und Schmiermitteln beim Bohren
  • Industrieöler mit Einfachpumpe
  • Auswechselbarer Pinsel 20 mm Durchmesser
    M6 x 0,75 mm
  • Lanze aus Messing
  • Aufhängeöse
  • Halbtransparenter Behälter (PEHD) zum besseren Erkennen des Füllstandes
  • 20 bar starkes Pumpwerk – Förderung auch von schwereren Ölen mit höherer Viskosität an Ketten und Gleitschienen
  • Füllmenge: 0.3 l

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb