• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einblock-Hammer, rueckschlagfrei 50 mm

Artikel-Nr.: 216.50
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216.50
EAN / GTIN 3148511489833
Herstellernummer 216.50
L-Nummer L60130 1339

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückschlagfreier Hammer, mit Stahlkugeln gefüllt
  • Mittelstück und Stiel aus Stahl, mit Polyurethan ummantelt
  • Härte der Schlagflächen: Shore 45 ± 5
  • Ergonomischer PVC-Griff

Merkmal:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • Gewicht in Gramm: 0.92
  • Gewicht in Kilogramm: 0,888

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb