GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Gewinde, ⌀ D / Zeff: 32/3mm

Artikel-Nr.: 215974 32/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Tang
Schneiden-⌀ DC 32 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 15
maximale Schnitttiefe ap max 39 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Aufnahmegewinde M M16
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Wendeplattenschrauben-Set 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte LO.U0904..
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215974 32/3
EAN / GTIN 4045197940117
Herstellernummer 215974 32/3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb