{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 10 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 39 mm | |
Auskraglänge L1 | 54 mm | |
Gesamtlänge Lges | 112 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Herstellernummer | 215972 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, Weldonschaft, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
766,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
542,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
493,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maximale Schnitttiefe ap max | 39 mm | 30 mm | 28 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |