GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..08 TR, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 215733 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 532 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APMX 16..08 TR
passende Halter AP..1604
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Plattenstärke 5,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215733 ST900
EAN / GTIN 4045197554444
Herstellernummer 215733 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
235
Stahl < 900 N/mm²
P
195
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
Stahl < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb