{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215705 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197410559 | |
Herstellernummer | 215705 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Eckfräser 90° kurz mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
190,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 44 | 31 | 44 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |