• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappmesser ∙ Länge: 159,9 mm

Artikel-Nr.: 2157-1
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
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2157-1
EAN / GTIN 4000896147236
Herstellernummer 2157-1
L-Nummer L60140 1947

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneller Klingentausch
  • Inklusive 5 Ersatzklingen
  • Komfortgriff aus schlagfestem ABS
  • Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
  • Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
  • Länge eingeklappt: 100 mm
  • Abmessungen / Länge: 159.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb