• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappmesser Satz ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 2157/2
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
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2157/2
EAN / GTIN 4000896176519
Herstellernummer 2157/2
L-Nummer L60140 5462

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappmesser Satz
  • Inklusive je 5 Ersatzklingen
  • Klingen-Schnellverschluss
  • Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
  • Komfortgriff aus ABS
2157-1
  • Schneller Klingentausch
  • Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
  • Länge ausgeklappt: 159,9 mm
  • Länge eingeklappt: 100 mm
2157-2
  • Schließen des Messers durch Drücken des Lösehebels der Feststellklinge
  • Länge ausgeklappt: 100 mm
  • Länge eingeklappt: 57 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Klappmesser 2157-1 ∙ 2157-2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb