GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 12/3 mm

Artikel-Nr.: 215609 12/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 12 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 17 mm
Gesamtlänge Lges 62 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 22 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 22 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,8 mm
Rampingwinkel αmax 1,29 Grad
Rampinglänge L für αmax 8,85 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215609 12/3
EAN / GTIN 4045197409805
Herstellernummer 215609 12/3

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,45 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.
Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb