• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Bügelmess-Schrauben

Artikel-Nr.: 2155N-25
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2155N-25
EAN / GTIN 4000896127702
Herstellernummer 2155N-25
L-Nummer L60140 3244

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mess-Bereich 0 – 25 mm
  • Klemmring und Gefühlsmess-Schraube
  • Spindel verdeckt, geschliffen und gehärtet, nachstellbar
  • Isolierplatten
  • Mess-Fläche hartmetallbestückt
  • Steigung: 0,5 mm
    Ablesung: 0,01 mm
  • Holzkasten
  • DIN 863-3
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb