• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetständer für Kleinmessuhr

Artikel-Nr.: 2155-60
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2155-60
EAN / GTIN 4000896144303
Herstellernummer 2155-60
L-Nummer L60140 1432

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetständer für Kleinmessuhr
  • Magnetblock mit Prismenauflage (z.B. für Wellen)
  • Magnetkraft separat zuschaltbar
  • Messuhrenaufnahme für 4,5 mm und 8 mm Schaft
  • Haltearm mit Feineinstellung und Gelenk
  • Netto-Gewicht (kg): 1.53 kg
  • Robuste und stabile Konstruktion
  • Geeignet zur Aufnahme mechanischer und digitaler Messuhren (abgebildete Kleinmessuhr nicht im Lieferumfang enthalten)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb