• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbandmaß ∙ L x B: 5000 mm x 19 mm

Artikel-Nr.: 2154N-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154N-5
EAN / GTIN 4000896143948
Herstellernummer 2154N-5
L-Nummer L60140 1618
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Euro-Normklasse II
  • Gürtelclip
  • Breites Maßband reduziert das Abknickverhalten
  • Arretierbar mittels Schiebeknopf mit integriertem Abgleitschutz
  • Freilaufhaken (am Maßbandende) für Innen- und Außenmessungen
  • Stoßgeschütztes 2-Komponenten-Gehäuse
  • Qualitätsfeder garantiert automatisches Einziehen des Maßbandes
  • Widerstandsfähige Beschichtung schützt vor Korrosion und Verschleiß
  • Doppelte Maßskala (am oberen und unteren Rand)
  • Abmessungen / Länge: 5000 mm x 19 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb