• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber ∙ digital

Artikel-Nr.: 2154N-20
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2154N-20
EAN / GTIN 4000896127696
Herstellernummer 2154N-20
L-Nummer L60140 195

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mess-Bereich: bis 150 mm
  • Tiefenmess-Stab
  • Umschaltung von mm auf Zoll
  • Datenschnittstelle RS 232 C
    zur Datenerfassung
  • Ein-Ausschalter
  • Inklusive Batterie
  • Aus nichtrostendem Stahl
  • Kunststoff-Kasten
  • DIN 862
  • Abmessungen / Länge: 234 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb