• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbandmaß ∙ L x B: 2000 mm x 16 mm

Artikel-Nr.: 2154N-2
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
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2154N-2
EAN / GTIN 4000896143924
Herstellernummer 2154N-2
L-Nummer L60140 1617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Euro-Normklasse II
  • Gürtelclip
  • Breites Maßband reduziert das Abknickverhalten
  • Arretierbar mittels Schiebeknopf mit integriertem Abgleitschutz
  • Freilaufhaken (am Maßbandende) für Innen- und Außenmessungen
  • Stoßgeschütztes 2-Komponenten-Gehäuse
  • Qualitätsfeder garantiert automatisches Einziehen des Maßbandes
  • Widerstandsfähige Beschichtung schützt vor Korrosion und Verschleiß
  • Doppelte Maßskala (am oberen und unteren Rand)
  • Abmessungen / Länge: 2000 mm x 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb