• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbandmaß ∙ Länge: 2000 mm

Artikel-Nr.: 2154-2
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
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2154-2
EAN / GTIN 4000896013159
Herstellernummer 2154-2
L-Nummer L60140 194

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innen- und Außenmessung
  • Euro-Normklasse II
  • 2 m
  • Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse 76 x 56 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 2000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb