• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153/2746
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2153/2746
EAN / GTIN 4017976900698
Herstellernummer 2153/2746

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 800 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2746, 2756, 2946, 2956.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 789
Farbe: brillantblau
Hinweis: für leichte Wagen 800 mm breit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb