• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153/0
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Kabeltrommel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2153/0
    EAN / GTIN 4017976900612
    Herstellernummer 2153/0
    L-Nummer L90070 210

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 500
    Farbe: brillantblau
    Hinweis: für MultiVario Wagen 500 mm breit

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb