• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153-4820
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2153-4820
EAN / GTIN 4017976900667
Herstellernummer 2153-4820

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Merkmal:

Hinweis: für leichte Wagen 500 mm breit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb