• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153-2435
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2153-2435
EAN / GTIN 4017976900650
Herstellernummer 2153-2435

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 600 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Merkmal:

Hinweis: für leichte Wagen 600 mm breit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb