• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153-0
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2153-0
EAN / GTIN 4017976900612
Herstellernummer 2153-0

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Merkmal:

Hinweis: für MultiVario Wagen 500 mm breit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb