• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Autolichtprüfer ∙ Länge: 120 mm

Artikel-Nr.: 2153
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2153
EAN / GTIN 4000896013111
Herstellernummer 2153
L-Nummer L60140 1380

Beschreibung

Beschreibung:

  • Prüfspitze (10 mm lang) und Schutzkappe
  • Kabel mit Krokodilklemme
  • 6 – 24 Volt
  • Prüfer mit Soffitte
Nicht zu verwenden an Fahrzeugen mit elektronischen Bauteilen. Für Fahrzeuge mit elektronischen Bauteilen siehe unter HAZET 2152N/3
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb