GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 215195 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 853 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 040308
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke S 3.18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215195 ST900
EAN / GTIN 4062406569914
Herstellernummer 215195 ST900
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
335
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
280
Stahl < 1100 N/mm²
P
240
Stahl < 1400 N/mm²
P
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig 3-schneidige Wendeschneidplatten. Leistungsfähige Schneidstoffe für äußerste Prozesssicherheit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb