{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 12 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.. 130708 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215122 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197861399 | |
Herstellernummer | 215122 50/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 50/6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
569,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
566,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
364,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
365,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |