• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabeltrommel

Artikel-Nr.: 2151-2746
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2151-2746
EAN / GTIN 4017976900681
Herstellernummer 2151-2746

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Kabeltrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 800 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2746, 2756, 2946, 2956.

Merkmal:

Hinweis: für leichte Wagen 800 mm breit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb