• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabeltrommel

Artikel-Nr.: 2151-2
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2151-2
EAN / GTIN 4017976215129
Herstellernummer 2151-2

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 700 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Merkmal:

Hinweis: für MultiVario Wagen 700 mm breit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb