• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Wechselklinge für Griffe PB 215 A, 8215 A, DigiTorque und MecaTorque, für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 215.D 6
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215.D 6
    EAN / GTIN 7610733038794
    Herstellernummer PB 215.D 6
    L-Nummer L60060 1298

    Beschreibung

    Description:

    • Interchangeable blade for PB 215 A, 8215 A, DigiTorque and MecaTorque handles
    • for hexagon socket screws
    • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
    • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
    • laser-marked serial number, lifetime guarantee

    Feature:

    • Blade length: 140 mm
    • For metal screws M: 8 mm
    • Hexagon socket screw size metric: 6 mm
    • Interchangeable blade: Yes
    • Profile: for inside hexagon head screws mm
    • Whole length: 220 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb