• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben (Zoll), lange Ausführung

Artikel-Nr.: 214Z.7/64
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214Z.7/64
    EAN / GTIN 7610733038367
    Herstellernummer PB 214Z.7/64
    L-Nummer L60060 1669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschraubendreher lang
    • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
    • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Grifflänge innen: 105 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse Zollabmessungen: 7/64″
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
    • Stiftlänge innen: 18 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb